Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.087.0700 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x7 Oțel Grad 8 Galben zinc | AH8HUA 38TR06

GRAINGER N04104.087.0700 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x7 Oțel Grad 8 Galben zinc

În stoc
Articol: AH8HUA Model: N04104.087.0700Crucea Ref: 38TR06
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
€25.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime7"
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.607
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.087.0700 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x7 Oțel Grad 8 Galben zinc
€25.47 /unitate