Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 3408320031 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 8-32, dimensiune 5/16, buc. 40 | AD7PYZ 4FVT5

MICRO PLASTICS 3408320031 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 8-32, dimensiune 5/16, buc. 40

În stoc
Articol: AD7PYZ Model: 3408320031Crucea Ref: 4FVT5
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
€7.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului8-32
Dimensiunea unității9 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5 / 16 "
MaterialNailon
Temp. Gamă- 40 grade F la 185 grade. F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 16 "
Dimensiune de filet8-32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3408320031 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 8-32, dimensiune 5/16, buc. 40
€7.93 /ambalaj