Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.100.0250 Hex Head Cap Screw 1-8X2-1/2 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VDN 38ZX81

GRAINGER N04104.100.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-8X2-1/2 8 Oțel clasa 8 Galben zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VDN Model: N04104.100.0250Crucea Ref: 38ZX81
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
€64.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8306
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.100.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-8X2-1/2 8 Oțel clasa 8 Galben zinc, 5 buc.
€64.17 /ambalaj