Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.100.0800 Șurub cu cap hexagonal 1-8x8 Oțel Grad 8 Galben Zinc | AH8HUL 38TR16

GRAINGER N04104.100.0800 Șurub cu cap hexagonal 1-8x8 Oțel Grad 8 Galben Zinc

În stoc
Element: AH8HUL Model: N04104.100.0800Crucea Ref: 38TR16
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
€38.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime8"
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9086
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.100.0800 Șurub cu cap hexagonal 1-8x8 Oțel Grad 8 Galben Zinc
€38.05 /unitate