Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.031.0350 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X3-1/2 oțel grad 8 simplu, 50 buc | AH8HUX 38TR26

GRAINGER N04160.031.0350 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X3-1/2 oțel grad 8 simplu, 50 buc.

În stoc
Articol: AH8HUX Model: N04160.031.0350Crucea Ref: 38TR26
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
€56.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime3.5 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8454
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.031.0350 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X3-1/2 oțel grad 8 simplu, 50 buc.
€56.95 /ambalaj