Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.037.0062 Hex Head Cap Screw 3/8-24X5/8 8 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8UJK 38ZT52

GRAINGER N04160.037.0062 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X5/8 8 Oțel grad 8 simplu, 50 uc.

În stoc
Element: AH8UJK Model: N04160.037.0062Cruce Ref: 38ZT52

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime5 / 8 "
Min. Lungimea firului5 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.037.0062 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X5/8 8 Oțel grad 8 simplu, 50 uc.
€26.14 /ambalaj