A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 2.000-in. SP: 8797 , CFM @ 2.500-in. SP: 7124 , Înălțime: 39 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Adâncime: 34 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Air-Over Dripproof , Tip motor: Trei faze , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 16-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 34 7 / 8 " , Lățimea ieșirii: 34 7 / 8 " , Faza: 3 , Diametru arbore: 1" , Voltaj: 208-230 / 460 , Diametrul roții: 24 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Inclinare înapoi , latime: 39 "
Suflante pentru conducte, 24 inch
Suflantele Dayton de 24 inchi furnizează aer curat în spațiile industriale și comerciale și sunt ideale pentru utilizarea în sistemele de admisie și evacuare, sisteme de aer de completare și sisteme de retur. Construcția din oțel galvanizat și roata din aluminiu (înclinată spre sus) oferă niveluri de zgomot extrem de scăzute în operațiunile de aspirație de înaltă presiune. Au rulmenți re-unsabil, care oferă servicii îmbunătățite și, de asemenea, au capace pentru rulmenți și motor pentru a îmbunătăți durata de viață. Acestea au panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele interne. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante de conducte aceste suflante centrifugale, disponibile în puteri de 2, 3 și 5 CP pe Raptor Supplies.