DAYTON 5AV82 Suflantă pentru conducte 24 in | AE3BFZ

DAYTON 5AV82 Suflantă de conductă 24 in

În stoc
Articol: AE3BFZ Model: 5AV82

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,530.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Înălţime39 "
Material carcasăOțel galvanizat
Dia admisie.17-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)34 7 / 8
Lățime admisie (in.)34 7 / 8
Max. Adâncime34 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului19 In.
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.16-1/2 "
Înălțimea de ieșire34 7 / 8 "
Lățime de ieșire34 7 / 8 "
Diagrama arborelui.1"
TipPachet centrifugal, mai puțin antrenat
Diametrul roților24 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 160.2
Înălțimea navei (cm)162.56
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 7H482 Suflantă pentru conducte 24 in | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5 / 2.8€7,867.50
DAYTON 7H483 Suflantă pentru conducte 24 in | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3 / 4.2€8,235.18
DAYTON 7H484 Suflantă pentru conducte 24 in | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1 / 6.6€8,337.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5AV82 Suflantă de conductă 24 in
€6,530.62 /unitate