DAYTON 7H483 Suflantă pentru conducte 24 in | AF3KUV

DAYTON 7H483 Suflantă de conductă 24 in

În stoc
Element: AF3KUV Model: 7H483

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,235.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1034
CFM @ 0.000-In. SP10,250
CFM @ 0.125-In. SP10,048
CFM @ 0.250-In. SP9845
CFM @ 0.375-In. SP9643
CFM @ 0.500-In. SP9409
CFM @ 0.625-In. SP9173
CFM @ 0.750-In. SP8936
CFM @ 1.000-In. SP8421
CFM @ 1.250-In. SP7881
CFM @ 1.500-In. SP7219
CFM @ 1.75-In. SP6268
Amplificatori de încărcare completă9.2-8.3 / 4.2
Înălţime39 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.16 1 / 2 "
Înălțimea de admisie (în.)34 7 / 8
Lățime admisie (in.)34 7 / 8
Max. BHP3.14
Max. Adâncime34 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului19 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor3
RPM motor1026
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.16-1/2 "
Înălțimea de ieșire34 7 / 8 "
Lățime de ieșire34 7 / 8 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.28
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.28
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.27
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților24 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 195.745
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 5AV82 Suflantă pentru conducte 24 in | AE3BFZ 5AV82--------€6,530.62
DAYTON 7H482 Suflantă pentru conducte 24 in | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5 / 2.8€7,867.50
DAYTON 7H484 Suflantă pentru conducte 24 in | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1 / 6.6€8,337.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H483 Suflantă de conductă 24 in
€8,235.18 /unitate