MORSE DRUM Suport/dozator mobil pentru tobe


Filtru
Capacitate: 800 lbs. , Caster Dia.: 4" , Înălțimea distribuirii: 17 " , Dimensiune tambur: 55 gal. , Nota: Grad 304 , Lungime: 37.75 " , Material: Oţel inoxidabil , Nr. roți: 3 , Rezistent la scântei: Da , Stilul de înclinare: Manual , Diametrul roții: 8" , Materialul roții: Polyolefin
StilModelDrum dia.Înălțimea tamburuluiPreț (ex. TVA)
A
80C
21 "până la 23"-€1,579.82
A
80A
22.5 "36 "€1,564.84
A
80AM
22.5 "36 "-
RFQ
A
80i
22.5 "-€1,684.64
B
80i-SS
22.5 "-€6,225.45
A
80APS
22.5 "până la 24"34 "până la 36"€1,669.76

Suport/dozator mobil pentru tobe

Suporturile/dozatoarele mobile Morse sunt ideale pentru ridicarea și turnarea butoaielor de oțel, fibră sau plastic de 55 de galoane. Ele facilitează rotațiile tamburului până la 360 de grade și o configurație de blocare în poziție înclinată. Aceste suporturi de tambur sunt prevăzute cu roți cu rulmenți cu role din poliolefină MORTUF și roți pivotante pentru o manevrabilitate ușoară în jurul șantierului de lucru. Alegeți dintr-o gamă largă de suporturi pentru tobe disponibile în diametre de tambur de 21 - 23 inchi și 22.5 - 24 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?