MORSE DUM 80A Mobile-Karrier, 208 litri tambur din oțel, 363 kg capacitate | AF6EGU 9WEE7

MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, tambur din oțel de 208 litri, capacitate 363 kg

În stoc
Element: AF6EGU Model: 80ARef încrucișat: 9WEE7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,564.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMobile-Karrier
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.4"
Tip de lanțCinch Chain
Înălțimea distribuirii17 "
Drum dia.22.5 "
Înălțimea tamburului36 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOţel
Înălţime17 "
Lungime37.75 "
Nr. de roti3
Stilul de înclinareManual
Unghi de înclinare360 grade
Diametrul roților8"
Materialul roțiiPolyolefin
RoţiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carrierul mobil Morse 82A este o unitate „tot-în-unul” care poate ridica / mișca / înclina / agita / scurge un tambur greu
    • Mânere tambur de oțel cu nervuri de până la 57 cm în diametru. Simplu de securizat folosind un lanț cingător, fără unelte necesare
    • Ușor de mutat și direcționat, tamburul poate fi, de asemenea, rotit la 360 de grade pentru a amesteca conținutul
    • Încuietorile de înclinare pot fixa tamburul în poziție orizontală sau ținute manual în orice unghi pentru distribuire
    • Nave parțial dezasamblate pentru a reduce taxele de transport

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Înălțimea tamburuluiPreț
MORSE DUM 80AM Mobile-Karrier, tambur din oțel de 208 litri, rezistent la scântei, capacitate 363 kg | AF6EGV 80AM22.5 "36 "-
RFQ
MORSE DUM 80APS Mobile-Karrier, 208 litri tambur din poliester sau oțel, capacitate 363 kg | AF6EGW 80APS22.5 "până la 24"34 "până la 36"€1,669.76
MORSE DUM 80C Mobile-Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm diametru Tambur din oțel, 363 kg Capacitate | AF6EGX 80C21 "până la 23"-€1,579.82
MORSE DRUM 80i Mobile-Karrier, tambur de până la 208 litri, capacitate 363 kg | AF6EGY 8DTZ0 80i22.5 "-€1,684.63
MORSE DRUM 80i-SS Mobile-Karrier, oțel inoxidabil, tambur de oțel de până la 208 litri, capac de 363 kg | AF6EGZ 80i-SS22.5 "-€6,225.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, tambur din oțel de 208 litri, capacitate 363 kg
€1,564.84 /unitate