MORSE DUM 80AM Mobile-Karrier, tambur din oțel de 208 litri, rezistent la scântei, capacitate 363 kg | AF6EGV

MORSE DRUM 80AM Mobile-Karrier, tambur de oțel de 208 litri, rezistent la scântei, capacitate 363 kg

Element: AF6EGV Model: 80AM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMobile-Karrier
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.4"
Tip de lanțCinch Chain
Înălțimea distribuirii17 "
Drum dia.22.5 "
Înălțimea tamburului36 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOţel
Înălţime17 "
Lungime37.75 "
Nr. de roti3
Rezistent la scânteiDa
Stilul de înclinareManual
Unghi de înclinare360 grade
Diametrul roților8"
Materialul roțiiPolyolefin
RoţiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carrier mobil cu piese rezistente la scântei

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Înălțimea tamburuluiPreț
MORSE DUM 80A Mobile-Karrier, 208 litri tambur din oțel, 363 kg capacitate | AF6EGU 9WEE7 80A22.5 "36 "€1,564.84
MORSE DUM 80APS Mobile-Karrier, 208 litri tambur din poliester sau oțel, capacitate 363 kg | AF6EGW 80APS22.5 "până la 24"34 "până la 36"€1,669.76
MORSE DUM 80C Mobile-Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm diametru Tambur din oțel, 363 kg Capacitate | AF6EGX 80C21 "până la 23"-€1,579.82
MORSE DRUM 80i Mobile-Karrier, tambur de până la 208 litri, capacitate 363 kg | AF6EGY 8DTZ0 80i22.5 "-€1,684.63
MORSE DRUM 80i-SS Mobile-Karrier, oțel inoxidabil, tambur de oțel de până la 208 litri, capac de 363 kg | AF6EGZ 80i-SS22.5 "-€6,225.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 80AM Mobile-Karrier, tambur de oțel de 208 litri, rezistent la scântei, capacitate 363 kg