Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.043.0100 Hex Head Cap Screw 7/16-20X1 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8HKX 38TN40

GRAINGER N04160.043.0100 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X1 oțel grad 8 simplu, 25 buc.

În stoc
Articol: AH8HKX Model: N04160.043.0100Cruce Ref: 38TN40
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
€28.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime1"
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6746
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.043.0100 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X1 oțel grad 8 simplu, 25 buc.
€28.98 /ambalaj