Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.056.0200 Hex Head Cap Screw 9/16-18X2 8 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8VGH 38ZY46

GRAINGER N04160.056.0200 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X2 8 Oțel grad 8 simplu, 10 buc.

În stoc
Element: AH8VGH Model: N04160.056.0200Crucea Ref: 38ZY46
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
€20.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime2"
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.056.0200 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X2 8 Oțel grad 8 simplu, 10 buc.
€20.34 /ambalaj