Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.087.0225 Hex Head Cap Screw 7/8-14X2-1/4 8 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VHC 38ZY64

GRAINGER N04160.087.0225 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X2-1/4 8 Oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VHC Model: N04160.087.0225Crucea Ref: 38ZY64

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime2.25 "
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2748
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.087.0225 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X2-1/4 8 Oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€40.72 /ambalaj