Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.101.0600 Șurub cu cap hexagonal 1-14x6 Oțel grad 8 simplu | AH8HVY 38TR50

GRAINGER N04160.101.0600 Șurub cu cap hexagonal 1-14x6 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Element: AH8HVY Model: N04160.101.0600Crucea Ref: 38TR50
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
€25.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime6"
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7074
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.101.0600 Șurub cu cap hexagonal 1-14x6 Oțel grad 8 simplu
€25.42 /unitate