Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.112.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12x4-1/2 Oțel grad 8 simplu | AH8VHU 38ZY79

GRAINGER N04160.112.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12x4-1/2 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Element: AH8VHU Model: N04160.112.0450Crucea Ref: 38ZY79
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
€51.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7263
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.112.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12x4-1/2 Oțel grad 8 simplu
€51.04 /unitate