Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.125.0600 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-12x6 8 Oțel grad 8 simplu | AH8VHZ 38ZY85

GRAINGER N04160.125.0600 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-12x6 8 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Element: AH8VHZ Model: N04160.125.0600Crucea Ref: 38ZY85

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-12 "
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime6"
Min. Lungimea firului2-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1619
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.125.0600 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-12x6 8 Oțel grad 8 simplu
€47.12 /unitate