Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04180.031.0002 Hex Nut 5/16-24 Grade 8 Steel Plain, 100PK | AH8UJX 38ZT67

GRAINGER N04180.031.0002 Piuliță hexagonală 5/16-24 oțel grad 8 simplă, 100 buc.

În stoc
Articol: AH8UJX Model: N04180.031.0002Cruce Ref: 38ZT67
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
€29.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime17 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04180.031.0002 Piuliță hexagonală 5/16-24 oțel grad 8 simplă, 100 buc.
€29.21 /ambalaj