Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04180.037.0002 Piuliță hexagonală 3/8-24 oțel grad 8 simplă, 100 buc | AH8UJY 38ZT68

GRAINGER N04180.037.0002 Piuliță hexagonală 3/8-24 oțel grad 8 simplă, 100 buc.

În stoc
Element: AH8UJY Model: N04180.037.0002Cruce Ref: 38ZT68
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
€29.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime21 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04180.037.0002 Piuliță hexagonală 3/8-24 oțel grad 8 simplă, 100 buc.
€29.73 /ambalaj