Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04180.043.0002 Piuliță hexagonală 7/16-20 oțel de grad 8 simplă, 50 buc | AH8UJZ 38ZT69

GRAINGER N04180.043.0002 Piuliță hexagonală 7/16-20 oțel grad 8 simplă, 50 buc.

În stoc
Articol: AH8UJZ Model: N04180.043.0002Cruce Ref: 38ZT69
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
€65.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime3 / 8 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04180.043.0002 Piuliță hexagonală 7/16-20 oțel grad 8 simplă, 50 buc.
€65.32 /ambalaj