Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.037.0500 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X5 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 10PK | AH8HXJ 38TR83

GRAINGER N04360.037.0500 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X5 Oțel grad 8 zinc galben, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8HXJ Model: N04360.037.0500Crucea Ref: 38TR83
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
€37.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime5"
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.742
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.037.0500 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X5 Oțel grad 8 zinc galben, 10 buc.
€37.01 /ambalaj