Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.043.0087 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X7/8 8 Oțel grad 8 zinc galben, 25 buc | AH8UKT 38ZT86

GRAINGER N04360.043.0087 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X7/8 8 Oțel grad 8 zinc galben, 25 buc.

În stoc
Articol: AH8UKT Model: N04360.043.0087Cruce Ref: 38ZT86

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime7 / 8 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6174
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.043.0087 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X7/8 8 Oțel grad 8 zinc galben, 25 buc.
€26.47 /ambalaj