Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.056.0375 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X3-3/4 Oțel Grad 8 Galben zinc, 10BUC | AH8VKM 38ZZ22

GRAINGER N04360.056.0375 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X3-3/4 din oțel de gradul 8, galben zinc, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8VKM Model: N04360.056.0375Crucea Ref: 38ZZ22
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
€56.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime3.75 "
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3491
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.056.0375 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X3-3/4 din oțel de gradul 8, galben zinc, 10 buc.
€56.70 /ambalaj