Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.013.0031 Machine Screw Round 6-32 X 5/16 L, 100PK | AB9BRP 2AY65

APPROVED VENDOR U51213.013.0031 Șurub mecanic rotund 6-32 X 5/16 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9BRP Model: U51213.013.0031Crucea Ref: 2AY65

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€9.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.260 "
Inaltimea capului0.103 "
Tip capRundă
Lungime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.013.0031 Șurub mecanic rotund 6-32 X 5/16 L, 100 buc
€9.09 /ambalaj