Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.056.0550 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X5-1/2 8 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5PK | AH8VKP 38ZZ24

GRAINGER N04360.056.0550 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X5-1/2 8 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VKP Model: N04360.056.0550Crucea Ref: 38ZZ24
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
€41.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime5.5 "
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9472
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.056.0550 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X5-1/2 8 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.
€41.71 /ambalaj