Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.101.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-14X4-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5UC | AH8JAF 38TT50

GRAINGER N04360.101.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-14X4-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8JAF Model: N04360.101.0450Crucea Ref: 38TT50
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
€118.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7927
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)14.22
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.101.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-14X4-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5 buc.
€118.11 /ambalaj