GRAINGER P21R-C080R-16 Rolă cu plăci standard, rigidă, fier, 1250 lbs. Capacitate de sarcină, 8 inch Dia. | CH6QVB 455U06

GRAINGER P21R-C080R-16 Rolă standard cu plăci, rigidă, fier, 1250 lbs. Capacitate de sarcină, 8 inch Dia.

În stoc
Articol: CH6QVB Model: P21R-C080R-16Crucea Ref: 455U06

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€70.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Tip rulmentCilindru
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăFontă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Duritate220 BHN
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Rating de încărcare1250 lbs.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Înălțimea de montare9 1 / 2 "
Placă de montare4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 3/8x5 1/4
Culoarea roțiiSilver
Diametrul roților8"
Materialul roțiiFier de călcat
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1975
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeTip rulmentTipul de frânăForma roții rotativeCuloriCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruPkg. Cant.Preț
GRAINGER CDP-G-23 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 Rolă rigidă din poliuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 Rolă cu placă pivotantă poliuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 Rolă rigidă din poliuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS Rolă cu placă pivotantă Poly 6 inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretan--Standard-GriFontă90 Shore A1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretan-PedalaStandard-SilverAluminiu87 Shore A1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 Rolă cu plăci rigide de 10 inchi, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretan-Șurub lateralStandard-SilverFontă92 Shore A1€663.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P21R-C080R-16 Rolă standard cu plăci, rigidă, fier, 1250 lbs. Capacitate de sarcină, 8 inch Dia.
€70.56 /unitate