Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PKM8125-45HH-01 Hex Head Cap Screw, PEEK, Not Graded, Anodized, M8-1.25, Coarse, 45 mm Length | CR3FHC 447G86

GRAINGER PKM8125-45HH-01 Șurub cu cap hexagonal, PEEK, negradat, anodizat, M8-1.25, grosier, 45 mm lungime

În stoc
Articol: CR3FHC Model: PKM8125-45HH-01Crucea Ref: 447G86

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€131.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PKM8125-45HH-01 Șurub cu cap hexagonal, PEEK, negradat, anodizat, M8-1.25, grosier, 45 mm lungime
€131.89 /ambalaj