Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Discuri GRAINGER RDELAF 4.000x3.000, 3 inchi din plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in | CP6UWN 61DV82

GRAINGER Discuri RDELAF 4.000 x 3.000, 3 inch plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in

În stoc
Articol: CP6UWN Model: RDELAF 4.000x3.000Crucea Ref: 61DV82

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€295.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldiscuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8762
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Discuri GRAINGER RDELAF 6.000x1.000, 1 inch plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in | CP6UWH 61DV85 RDELAF 6.000x1.000€237.41
Discuri GRAINGER RDELAF 3.000x1.000, 1 inch plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in | CP6UWJ 61DV77 RDELAF 3.000x1.000€48.75
Discuri GRAINGER RDELAF 4.000x1.000, 1 inch plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in | CP6UWK 61DV81 RDELAF 4.000x1.000€112.26
Discuri GRAINGER RDELAF 4.000x.5000, 1/2 inch plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in | CR3BPU 61DV80 RDELAF 4.000x.5000€61.55
Discuri GRAINGER RDELAF 3.000x.500, 1/2 inch plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in | CP6UWL 61DV76 RDELAF 3.000x.500€22.83
GRAINGER RDELAF 3.0003.000 Discuri, 3 inchi plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in | CP6UWM 61DV78 RDELAF 3.0003.000€119.09
Discuri GRAINGER RDELAF 6.000x3.000, 3 inchi din plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in | CP6UWP 61DV86 RDELAF 6.000x3.000€654.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Discuri RDELAF 4.000 x 3.000, 3 inch plastic Lg, maro, opac, rezistență la tracțiune 7600 PSI, 0.7 ft-lb/in
€295.48 /unitate