GRAINGER RSCR-2436-95 Camion cu raft 1500 lb oțel 42 inch | AG7AUP 49Y224

GRAINGER RSCR-2436-95 Camion cu raft 1500 lb oțel 42 inch

În stoc
Element: AG7AUP Model: RSCR-2436-95Crucea Ref: 49Y224

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,012.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de raft
Capacitate pe raft750 lb.
Caster Dia.8"
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2.5 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi26 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1-1 / 2 "sus și jos
Capacitate de încărcare1500 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală46.25 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiBuzele sus
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiCapacitate pe raftMaterial de rotireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiStil raftPreț
GRAINGER HET-2448-2-5K-95 Camion cu raft 5000 lb oțel 42-1/4 inch | AG7AQW 49Y156 HET-2448-2-5K-9522500 lb.fenolic39.5 "42 "24.25 "48 "Spăla€1,438.93
GRAINGER HET-3048-2-5K-95 Camion cu raft 5000 lb oțel 54-1/4 inch | AG7AQX 49Y157 HET-3048-2-5K-9522500 lb.fenolic39.5 "54 "30.25 "48 "Spăla€1,673.24
GRAINGER HET-3048-3-5K-95 Camion cu raft 5000 lb oțel 52-1/4 inch | AG7ARH 49Y167 HET-3048-3-5K-9532500 lb.fenolic39.5 "52 "30.25 "48 "Spăla€1,736.56
GRAINGER RSCR-3048-95 Camion cu raft 1500 lb oțel 54 inch | AG7AUR 49Y226 RSCR-3048-952750 lb.Pneumatic43.25 "54 "30.25 "48 "labiat€1,177.91
GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 Camion cu raft 1500 lb oțel 42 inch | AG7AUU 49Y228 RSCR-2436-ALD-952750 lb.Pneumatic43.25 "42 "24.25 "36 "Spăla€903.04
RFQ
GRAINGER RSCR-3060-ALD-95 Camion cu raft 1500 lb oțel 66 inch | AG7AUX 49Y231 RSCR-3060-ALD-952750 lb.Pneumatic43.25 "66 "30.25 "60 "Spăla€1,596.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RSCR-2436-95 Camion cu raft 1500 lb oțel 42 inch
€1,012.88 /unitate