Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER SLSSBFEC04G Plexiglass de înlocuire 18 inch | AH2FPJ 26FJ76

GRAINGER SLSSBFEC04G Plexiglass de schimb de 18 inchi

În stoc
Articol: AH2FPJ Model: SLSSBFEC04GCrucea Ref: 26FJ76

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlexiglas de schimb, 18 in.
Se potrivește mărciiAprobat Grainger

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)24.38
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER SLSSBFEC04G Plexiglass de schimb de 18 inchi
€13.99 /unitate