Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-150 Fnpt în linie 1-1/2 inch | AF7ETN 20XL97

GRAINGER Supapă cu bilă din oțel inoxidabil SSF-150 Fnpt în linie 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AF7ETN Model: SSF-150Crucea Ref: 20XL97
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
€302.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 425 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481803070

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-50 Fnpt în linie 1/2 inch | AF7ETJ 20XL93 SSF-501 / 2 "€68.56
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-75 Fnpt în linie 3/4 inch | AF7ETK 20XL94 SSF-753 / 4 "€98.76
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-100 Fnpt în linie 1 inch | AF7ETL 20XL95 SSF-1001"€143.25
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-125 Fnpt în linie 1-1/4 inch | AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "€223.09
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-200 Fnpt Inline 2 inch | AF7ETP 20XL98 SSF-2002"€431.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Supapă cu bilă din oțel inoxidabil SSF-150 Fnpt în linie 1-1/2 inch
€302.23 /unitate