Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-100 Fnpt în linie 1 inch | AF7ETL 20XL95

GRAINGER Supapă cu bilă din oțel inoxidabil SSF-100 Fnpt în linie 1 inch

În stoc
Element: AF7ETL Model: SSF-100Crucea Ref: 20XL95
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
€143.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 425 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481803070

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-50 Fnpt în linie 1/2 inch | AF7ETJ 20XL93 SSF-501 / 2 "€68.56
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-75 Fnpt în linie 3/4 inch | AF7ETK 20XL94 SSF-753 / 4 "€98.76
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-125 Fnpt în linie 1-1/4 inch | AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "€223.09
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-150 Fnpt în linie 1-1/2 inch | AF7ETN 20XL97 SSF-1501.5 "€302.23
Supapă cu bilă din oțel inoxidabil GRAINGER SSF-200 Fnpt Inline 2 inch | AF7ETP 20XL98 SSF-2002"€431.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Supapă cu bilă din oțel inoxidabil SSF-100 Fnpt în linie 1 inch
€143.25 /unitate