Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0241-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 3/8 D X 3/8, 2PK | AE3AQU 5AGT6

APPROVED VENDOR ZA0241-ALBLK Capac separator rotund din aluminiu 3/8 DX 3/8, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3AQU Model: ZA0241-ALBLKCrucea Ref: 5AGT6
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
€40.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriNegru
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru3 / 8 "
finalizareaAnodizat negru
Înălţime3 / 8 "
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune55,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0241-ALBLK Capac separator rotund din aluminiu 3/8 DX 3/8, 2 buc.
€40.24 /ambalaj