Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER STR401M8X6 Shoulder Screw, M6-1.00 Thread Size, 11 mm Thread Length, 6 mm Shoulder Length, Plain | CQ4NMN 45GA48

GRAINGER STR401M8X6 Șurub cu umăr, dimensiune filet M6-1.00, lungime filet 11 mm, lungime umăr 6 mm, simplă

În stoc
Articol: CQ4NMN Model: STR401M8X6Crucea Ref: 45GA48

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER STR401M8X6 Șurub cu umăr, dimensiune filet M6-1.00, lungime filet 11 mm, lungime umăr 6 mm, simplă
€19.83 /unitate