Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.043.0150 Cupă cu șurub cu dublă 7/16-14X1-1/2, 25PK | AH3EVF 31KJ47

GRAINGER U01080.043.0150 Cupă șurub de fixare cu dublă 7/16-14X1-1/2, 25PK

În stoc
Element: AH3EVF Model: U01080.043.0150Ref. cruce: 31KJ47 / 159W26
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
€41.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.315 - 0.341 "
Șef Lățime0.423 - 0.438 "
MaterialOţel
Lungime totală1.5 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6408
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.043.0150 Cupă șurub de fixare cu dublă 7/16-14X1-1/2, 25PK
€41.47 /ambalaj