Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.062.0600 Cupă cu șurub cu dublă 5/8-11 X 6, 5UC | AG2KTU 31KJ64

GRAINGER U01080.062.0600 Cupă cu șurub de fixare 5/8-11 X 6, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KTU Model: U01080.062.0600Ref. cruce: 31KJ64 / 159W43

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€58.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.452 - 0.485 "
Șef Lățime0.606 - 0.625 "
MaterialOţel
Lungime totală6"
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1493
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.062.0600 Cupă cu șurub de fixare 5/8-11 X 6, 5 buc.
€58.35 /ambalaj