Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.075.0125 Set Screw Steel, 5PK | AH3EVP 31KJ66

GRAINGER U01080.075.0125 Set Screw Steel, 5PK

În stoc
Articol: AH3EVP Model: U01080.075.0125Crucea Ref: 31KJ66
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
€31.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.544 - 0.582 "
Șef Lățime0.729 - 0.75 "
MaterialOţel
Lungime totală1.25 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3213
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.075.0125 Set Screw Steel, 5PK
€31.13 /ambalaj