Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.075.0200 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 2, 5PK | AG2JXX 31KC99

GRAINGER U01080.075.0200 Cupă cu șurub de fixare 3/4-10 X 2, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2JXX Model: U01080.075.0200Ref. cruce: 31KC99 / 159U19

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€33.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.544 - 0.582 "
Șef Lățime0.729 - 0.75 "
MaterialOţel
Lungime totală2"
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.075.0200 Cupă cu șurub de fixare 3/4-10 X 2, 5 buc.
€33.67 /ambalaj