Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.100.0600 Cupă cu șurub cu dublă 1-8x6 | AH3EPW 31KD08

GRAINGER U01080.100.0600 Cupă șurub de fixare cu dublă 1-8x6

În stoc
Articol: AH3EPW Model: U01080.100.0600Crucea Ref: 31KD08

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€30.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.726 - 0.774 "
Șef Lățime0.18 - 0.188 "
MaterialOţel
Lungime totală6"
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5202
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.100.0600 Cupă șurub de fixare cu dublă 1-8x6
€30.59 /unitate