Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04026.125.0001 Hex Nut 1-1/4 Carbon Steel Plain, 5PK | AG3AXL 32TG73

GRAINGER U04026.125.0001 Piuliță hexagonală 1-1/4 oțel carbon simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AG3AXL Model: U04026.125.0001Crucea Ref: 32TG73

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€31.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaSimplu
CalitateA563
Înălţime1 7 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessC24 până la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1.25mm
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.764
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318160085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04026.125.0001 Piuliță hexagonală 1-1/4 oțel carbon simplu, 5 buc.
€31.73 /ambalaj