Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04160.043.0600 Hex Head Cap Screw 7/16-20X6 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH2CVH 25CR73

GRAINGER U04160.043.0600 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X6 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH2CVH Model: U04160.043.0600Cross Ref: 25CR73 / 42HP87
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
€27.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime6"
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6052
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04160.043.0600 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X6 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€27.43 /ambalaj