Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04211.050.0350 Surub structural 1/2-13 X 3 1/2L, 25PK | AH3EEZ 31JL95

GRAINGER U04211.050.0350 Șurub structural 1/2-13 X 3 1/2L, 25 buc.

În stoc
Articol: AH3EEZ Model: U04211.050.0350Ref. cruce: 31JL95 / 167D81
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
€21.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325 tip 1, A563-DH
Cap Dia.7 / 8 "
Inaltimea capului5 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune105,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04211.050.0350 Șurub structural 1/2-13 X 3 1/2L, 25 buc.
€21.76 /ambalaj