Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04225.125.0001 Piuliță hexagonală 1-1/4 din oțel carbon galvanizat la cald, 5 buc | AG2GXT 31JM15

GRAINGER U04225.125.0001 Piuliță hexagonală 1-1/4 oțel carbon galvanizat la cald, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2GXT Model: U04225.125.0001Ref. cruce: 31JM15 / 164X74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€91.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateDH
Înălţime1 7 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessC24 până la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 1 / 4-7
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7685
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318160085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04225.125.0001 Piuliță hexagonală 1-1/4 oțel carbon galvanizat la cald, 5 buc.
€91.00 /ambalaj