Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07111.075.0700 Șurub cu umăr din oțel aliat imperial 5/8-11 | AG2KPA 31KG92

GRAINGER U07111.075.0700 Șurub cu umăr din oțel aliat imperial 5/8-11

În stoc
Element: AG2KPA Model: U07111.075.0700Ref. cruce: 31KG92 / 163V56
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
€23.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.977 - 1.000 "
Inaltimea capului0.49 - 0.5 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 HRC la 43 HRC
Înălțimea capului șurubului3 / 4 "
Forța de forfecare84000 psi
Umăr Dia.3 / 4 "
Lungimea umărului7"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4833
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07111.075.0700 Șurub cu umăr din oțel aliat imperial 5/8-11
€23.06 /unitate