Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07111.100.0350 Șurub cu umăr Imperial Aliat Steel 3/4-10 | AG2KPJ 31KH01

GRAINGER U07111.100.0350 Șurub cu umăr din oțel aliat imperial 3/4-10

În stoc
Articol: AG2KPJ Model: U07111.100.0350Ref. cruce: 31KH01 / 163V64
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
€32.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1.287 - 1.312 "
Inaltimea capului0.61 - 0.625 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 HRC la 43 HRC
Înălțimea capului șurubului1"
Forța de forfecare84000 psi
Umăr Dia.1"
Lungimea umărului3.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5414
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07111.100.0350 Șurub cu umăr din oțel aliat imperial 3/4-10
€32.19 /unitate