Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.019.0050 Socket Set Screw Flat 10-24 X 1/2, 100PK | AG2KWA 31KK81

GRAINGER U07810.019.0050 Șurub de fixare cu dublă plat 10-24 X 1/2, 100 buc

În stoc
Articol: AG2KWA Model: U07810.019.0050Crucea Ref: 31KK81
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
€29.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1242
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.019.0050 Șurub de fixare cu dublă plat 10-24 X 1/2, 100 buc
€29.79 /ambalaj