Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.037.0250 Șurub de fixare 16 plat 2-1/2 inch, 25 buc | AG2JZE 31KD35

GRAINGER U07810.037.0250 Șurub de fixare 16 plat 2-1/2 inch, 25 buc

În stoc
Articol: AG2JZE Model: U07810.037.0250Ref încrucișat: 31KD35 / 159U54

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€217.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2.5 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6669
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.037.0250 Șurub de fixare 16 plat 2-1/2 inch, 25 buc
€217.87 /ambalaj