Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.043.0200 Set Screw 14 Flat 2 Inch, 10PK | AG2JZR 31KD46

GRAINGER U07810.043.0200 Șurub de fixare 14 plat 2 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AG2JZR Model: U07810.043.0200Crucea Ref: 31KD46

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€366.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.219 "
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2628
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.043.0200 Șurub de fixare 14 plat 2 inch, 10 buc
€366.10 /ambalaj